Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles RNAO25X35X17 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 17 mm, et pèse 0.119 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de boîte d’engrenages et d’arbre.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNAO25X35X17
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieARNO