Motion
04G304
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05731367
N° MFR04G304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05731367
N° MFR04G304
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Finition
  • Type de revêtement
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Fine
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04G304
  • Numéro CUP du fabricant
    662980016251
  • Rpm max.
    28000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980016251

Aperçu

Description du fabricant
04G304 3" BLENDEX TWIST - FINE
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Longue durée de vie
  • La construction non tissée se conformera à la pièce.
  • Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide Produit une finition de surface uniforme