Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 po
- Disque Diamètre5 po
- Poids0.2 lb
Détails
- Matériau abrasifFeutre
- Type d’abrasifDisque en feutre
- ApplicationFinition
- Type d’arbreMise en marche
- Matériau de supportFeutre
- Mot-clé de descriptionDisque de finition
- À utiliser avecPâte à polir
- Matériel du formulaireDisque en feutre
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant07T505
- Numéro CUP du fabricant662980473177
- Rpm max.10500 tr/min
- Qté du colis5.000
- Quantité du colis5.000
- CUP_NON662980473177
Aperçu
- À utiliser sur : aluminium, acier inoxydable, acier; trousse de départ de finition; utiliser un disque en feutre différent pour chaque pâte;