Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Diamètre total4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifDisque à coupelle
- ApplicationFinition
- Matériau de supportGarniture écologique
- Couleur du disqueOrange
- FlexibleNon
- GradeFine
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant07U451
- Numéro CUP du fabricant662980739976
- Rpm max.10500 tr/min
- Type de montageMise en marche
- Quantité du colis5.000
- SérieBLENDEX U
- CUP_NON662980739976
Aperçu
- Polyvalent, longue durée, superbe finition ; Sans chargement, flexible ; Pour une utilisation sur les meuleuses angulaires avec une plage de vitesse appropriée ; L'endos garnissable Eco-Trim allonge la durée de vie du disque jusqu'à 3 fois ; Système à visser pour un changement rapide et facile ; Nettoyage ; Ébavurage ; Finition ; Mélange ; Pour une utilisation sur : acier au carbone, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages ;