Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.18 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage sur acier inoxydable
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeulage sur acier inoxydable
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-30-SS-COMBO
- Numéro de grain30
- Numéro de stock du fabricant08F462
- Numéro CUP du fabricant662980828403
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980828403
- Type de roue27
Aperçu
- Excellente durée de vie des roues; élimination rapide des matériaux, coupe à froid; coupe et meulage léger haute performance; pour utilisation sur l’acier inoxydable; coupe de l’ébarbage en acier inoxydable; meulage léger; sculptage; le nom dit tout! Lorsque vous avez besoin d’une meule qui ne contaminera pas l’acier inoxydable, c’est la meule pour le travail.Ces meules épousent la pièce pour un meulage contrôlé et une finition lisse et de haute qualité.