Motion
08N502
TUYAU-DOUILLET 5 po x 1/8 po A36 PK 25
N° D’ARTICLE MI05731549
N° MFR08N502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TUYAU-DOUILLET 5 po x 1/8 po A36 PK 25
N° D’ARTICLE MI05731549
N° MFR08N502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    DROIT
  • Poids
    0.16 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meulage de pipelines
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    A-36 TUYAU
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    08N502
  • Numéro CUP du fabricant
    662980352519
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    27
  • CUP_NON
    662980352519
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
08N502 5X1/8 A36-PIPEFITTER
  • Sans fer, soufre ou chlore; performance exceptionnelle dans la construction de pipelines; spécialement formulé et renforcé; ne contamine pas l’acier inoxydable; meulage léger intermittent, parement, biseautage; Pipeline - Entaille et nettoyage des billes de soudure; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; Ces roues sont spécialement formulées et renforcées pour le meulage des soudures de joints entre les passages dans la construction de pipelines et la fabrication de tuyaux. Ils ne contiennent pas de fer, de soufre ou de chlore (Fe, S, Cl) et ne contamineront pas l’acier inoxydable.