Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Poids2.2 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1/8 po
Détails
- Type de cautionnementRésine synthétique
- GradeA-36-SS
- Numéro de grain36
- Numéro de stock du fabricant10C143
- Numéro CUP du fabricant662980063385
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4400
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980063385
- Dureté des rouesDifficile
- Type de roue1
Aperçu
- Spécialement formulé pour couper tous les types d’aciers inoxydables et alliés
- Coupe rapide et froide avec moins de bavures et de décoloration
- Pour utilisation sur l’acier.