Motion
11U172
MEULE TRONÇONNEUSE ZIP ALU 7 PO X 1/16 PO TYPE 27
N° D’ARTICLE MI05731617
N° MFR11U172
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE TRONÇONNEUSE ZIP ALU 7 PO X 1/16 PO TYPE 27
N° D’ARTICLE MI05731617
N° MFR11U172
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Couper sur l’alu
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Couper sur l’alu
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-30-ZIP ALU
  • Numéro de grain
    30
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980471593
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980471593
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
11U172 7X1/16 ZIPCUT ALU TYPE 27
  • Coupe également tous les métaux ferreux; Excellente durée de vie des roues; Coupe rapide dans l’aluminium et les métaux non ferreux; Sa formulation unique garantit qu’il n’y a pas d’obstruction; Pour une utilisation sur : l’aluminium; les métaux non ferreux; ZIP ALU . est conçu pour offrir une longue durée de vie et des coupes rapides sur l’aluminium et d’autres alliages non ferreux. Notre mélange abrasif spécial offre des coupes lisses et froides et est garanti de ne pas obstruer, ce qui vous permet d’économiser temps et argent.