Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Épaisseur de la tête1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain36
- Numéro de stock du fabricant12D722
- Numéro CUP du fabricant662980008355
- MatérielGrains abrasifs
- Rpm max.34500 tr/min
- Quantité du colis1.000
- Forme de la pointeW205
- CUP_NON662980008355
Aperçu
- Fabriqué à partir du grain le plus fin; équilibre parfait; sans vibrations; pour utilisation sur : acier inoxydable; pour ajustement et agrandissement. Ces points montés sont parfaits pour la finition des travaux dans les espaces confinés. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la meilleure qualité, et chacun est parfaitement équilibré pour minimiser les vibrations.