Motion
13E514
Brosse métallique sertie en coupelle - acier inoxydable, sertie, 5 po Diam., montage fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI05731681
N° MFR13E514
Prix119.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse métallique sertie en coupelle - acier inoxydable, sertie, 5 po Diam., montage fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI05731681
N° MFR13E514
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
Prix119.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5.0000 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1.1024 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980043592
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    Vendu individuellement
  • CUP_NON
    662980043592
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
13E514 5 po 5/8-11 ST ST PINCEAU
  • Action de brossage agressive; action de brossage rapide; équilibre parfait; action lisse; fil de qualité supérieure; sertie pour le nettoyage léger des surfaces, l’élimination de la rouille et de la peinture, etc. L’anneau de support de sécurité contrôle le fléau pour prolonger la durée de vie de la brosse. Une fois que les fils sont usés jusqu’à l’anneau, l’anneau peut être retiré pour exposer plus de fil et prolonger la durée de vie de la brosse.