Motion
15C705
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI05731712
N° MFR15C705
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI05731712
N° MFR15C705
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre du tampon
    7 po
  • Diamètre de la roue
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15C705
  • Numéro CUP du fabricant
    662980016879
  • Rpm max.
    8600
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980016879

Aperçu

Description du fabricant
DISQUES DE SABLE FROID DE 15C705 7 PO GR50
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Endos en fibre de haute qualité
  • Taux de retrait élevé, coupe à froid
  • Fournir des finitions de qualité constante