Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Description longueLa 15E126 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, dotée d’une tige de 1/4 po, d’un diamètre de meule de 2 po, d’une largeur de roue de 1 po, d’une vitesse maximale de 12,000 tr/min et d’un poids de 0.04 lb, idéal pour le mélange et la finition légers.
- Numéro de stock du fabricant15E126
- Numéro CUP du fabricant662980196892
- Rpm max.12000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON662980196892
Aperçu
- Combinez deux étapes de finition en une seule; retirez le matériau et donnez un fini satiné; pour le mélange final et le travail de grainage; pour le polissage des bords et l’ébavurage léger; pour enlever les égratignures légères et les marques de manipulation; à utiliser avec les meuleuses à manche droit et à matrice; les meules à lamelles 2 en 1 de s’enlèvent du matériau presque aussi rapidement que les meules à lamelles ordinaires tout en laissant un fini plus fin grâce au matériau non tissé entre chaque lamelle de ponçage. Excellent pour la finition des travaux.