Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Description longueLa 15E162 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de roue de 1-3/4 po, une vitesse maximale de 8,000 tr/min et un poids de 0.27 lb, adapté à la finition à usage intensif.
- Numéro de stock du fabricant15E162
- Numéro CUP du fabricant662980234549
- Rpm max.8000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON662980234549
Aperçu
- Combinez deux étapes de finition en une seule; retirez le matériau et donnez un fini satiné; pour le mélange final et le travail de grainage; pour le polissage des bords et l’ébavurage léger; pour enlever les égratignures légères et les marques de manipulation; à utiliser avec les meuleuses à manche droit et à matrice; les meules à lamelles 2 en 1 de s’enlèvent du matériau presque aussi rapidement que les meules à lamelles ordinaires tout en laissant un fini plus fin grâce au matériau non tissé entre chaque lamelle de ponçage. Excellent pour la finition des travaux.