Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationFinition
- Type d’arbreMise en marche
- Matériau de supportNylon
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque de finition
- Type de disque à lamellesType 27S
- À utiliser avecMeuleuse
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant15I453
- Numéro CUP du fabricant662980944721
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxCéramique
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- SérieENDURO-FLEX 2-IN-1
- CUP_NON662980944721
Aperçu
- Fini uniforme sans bavures, retrait rapide, finition fine; Fabriqué à partir de chiffon abrasif revêtu et de lambeaux BLENDEX; solution de finition en une étape pour réduire les coûts; ne contamine pas l’acier inoxydable; Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier, métaux non ferreux; Finition; Retrait léger des soudures; Coins extérieurs, bords pour un petit ébavurage;