Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po -11
- Trou central DiamètreFILETÉ
- Poids0.196 lb
- Roue Diamètre6 po
Détails
- ApplicationMélange
- Type d’arbreMise en marche
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeulage à l’échelle de l’usine
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- Numéro de grain36
- Numéro de stock du fabricant15L863
- Numéro CUP du fabricant662980810118
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste29S
- CUP_NON662980810118
- Type de roue29S
Aperçu
- Motif Diamond-Cut - retrait élevé, meulage à froid; meule de finition en une seule étape - augmente la productivité; meulage de divers métaux sans gougeage; travail sur des surfaces courbées; élimination de l’écaille de laminage et laisse un fini lisse; pour une utilisation sur : aluminium, métaux non ferreux, acier inoxydable, acier, acier rouillé, écaille de laminage; vos journées de problèmes d’élimination de l’écaille de laminage sont maintenant terminées avec l’ÉCHELLE DE MILLAGE FLEXCUT. Fini le vitrage ou l’obstruction, tout simplement le retrait sans tracas de la calamine, laissant une surface propre et uniforme.