Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Taille du filetage7/8 po
- Diamètre de la roue4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportFibre de résine
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Numéro de grain100
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant15X460
- Numéro CUP du fabricant662980381786
- Rpm max.13300
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980381786
Aperçu
- 6 fois plus de retrait de stock que les disques de ponçage ordinaires
- Coupe 2 fois plus rapide que les disques de ponçage ordinaires
- Finition de qualité constante dans tous les métaux
- Technologie Cyclone - Mélange haute technologie exclusif
- Niveaux les plus élevés d’élimination des stocks