Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur500ml / 16.9 oz liq.
Détails
- ApparenceLiquide
- ApplicationAnti-éclaboussures pour soudage
- Formulation de baseExtraits naturels de plantes
- BiodégradabilitéBiodégradable
- Teneur en solvants chlorésAucun solvant chloré
- CouleurBlanc
- Type de contenantBouteille à vaporiser
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3810.90.0000
- Numéro CUP du fabricant662980443064
- Comp. peintureCompatible avec la peinture
- Énoncé de la proposition 65Oui
- CUP_NON662980443064
Aperçu
- Excellente résistance à la corrosion - idéal pour les alliages ferreux et les pièces sensibles à la corrosion
- Fonctionne également humide ou après que le produit est sec
- Excellentes propriétés d’adhérence de la peinture - aucun nettoyage spécial requis pour les opérations de revêtement après soudage
- Compatible avec l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable
- Sans COV, sans solvant et sans silicone
- Formulation à base d’extraits de plantes naturels – parfum d’agrumes agréable, biodégradable et ininflammable Aide à prévenir la porosité des soudures et la fissuration des soudures