Motion
20000
Lingettes industrielles ou de nettoyage Brawny Industrial® - Double recrepe (DRC), Nombre de lingettes : 65
N° D’ARTICLE MI05733625
N° MFR20000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingettes industrielles ou de nettoyage Brawny Industrial® - Double recrepe (DRC), Nombre de lingettes : 65
N° D’ARTICLE MI05733625
N° MFR20000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    12.500 po
  • Largeur d’essuyage
    13.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’essuie-tout à double recrêpage (DRC) tout usage de qualité supérieure Brawny Industrial® est conçu pour offrir une excellente capacité de volume, de douceur et d’absorption. DRC est le matériau de choix et idéal pour nettoyer les produits à base d’eau et à base d’huile tout en étant suffisamment polyvalent pour être utilisé à des fins personnelles. Ces essuie-tout sont offerts dans un emballage pratique, peu encombrant et résistant à l’humidité et une conception 1/4-fold qui permet une distribution rapide d’un ou de plusieurs essuie-tout à la fois.
  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage, poids moyen
  • Couleur
    Gruau
  • Type de pliage
    1/4 Pliage
  • À utiliser avec
    GP n° 54300
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310200002
  • Nombre de lingettes
    65
  • Quantité de colis par caisse
    1170 Serviettes
  • CUP_NON
    073310200002
  • Essuyer le matériau
    Double crêpe (DRC)

Aperçu

Description du fabricant
20000 ESSUIE-GLACE BRAWNY INDUSTMEDDUTY1/4FLD E