Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage16.300 po
- Largeur d’essuyage12.500 po
Détails
- Détails supplémentairesL’essuie-tout tout usage à double recrêpage (DRC) de poids moyen Brawny Industrial® est conçu pour offrir une excellente capacité de volume, de douceur et d’absorption. DRC est le matériau de choix et idéal pour nettoyer les produits à base d’eau et à base d’huile tout en étant suffisamment polyvalent pour être utilisé à des fins personnelles. Ces lingettes économiques sont livrées dans un étui pratique pour une protection accrue et une distribution rapide et facile, une à la fois.
- Type de lingette de nettoyageTout usage, poids moyen
- CouleurBlanc
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant073310302294
- Nombre de lingettes152
- Quantité de colis par caisse152 Serviettes
- Traité ou secSèche
- CUP_NON073310302294
- Essuyer le matériauDouble crêpe (DRC)