Motion
32002
Serviette en papier EasyNap® – 1/2 pli, blanche, 6.500 po de large, 9.850 po de long
N° D’ARTICLE MI05733710
N° MFR32002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Serviette en papier EasyNap® – 1/2 pli, blanche, 6.500 po de large, 9.850 po de long
N° D’ARTICLE MI05733710
N° MFR32002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.850 po
  • Largeur
    6.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système de distribution de serviettes à grande capacité EasyNap® contrôle l’utilisation en distribuant les serviettes une à la fois. Des recherches indépendantes ont prouvé que l’utilisation des serviettes est réduite de 56.6 % lors du passage d’un style de pliage plus petit et de 30 % lors du passage d’un style MorNap standard plus grand à EasyNap dans un environnement QSR. Facile à charger pour les employés, facile à utiliser pour les clients et plus facile que jamais pour vous d’économiser de l’argent. Une réduction de plus de 50 % de la taille des caisses libère de l’espace de stockage précieux et une réduction de l’utilisation signifie moins de stocks nécessaires. Tout cela fait d’EasyNap® une décision très facile lorsque vous voulez offrir qualité, service et valeur tout en contrôlant les coûts. Taille pliée (L x L) 6.5 po x 5 po.
  • Couleur
    Blanc
  • Gaufré ou ordinaire
    Gaufré
  • Type de pliage
    1/2 Pliage
  • À utiliser avec
    GP#54510, GP#54511, GP#54512
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre total de serviettes
    250

Aperçu

Description du fabricant
32002 SERVIETTE EASYNAP DISP INTERPLIÉ NA