Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.900
- Hauteur13.250 po
- Largeur11.750
Détails
- Détails supplémentairesLe système de distribution de papier hygiénique à quatre rouleaux vertical sans mandrin Compact Quad® en acier inoxydable peut contenir jusqu’à 6,000 2-ply ou 12,000 1-ply feuilles tout en conservant votre look professionnel. Roule face vers l’avant pour minimiser la tabulation et est livré avec un système fiable d’avancement du rouleau pour un service prolongé et une satisfaction accrue des clients.
- Fini de couleur du distributeurAcier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- Style de montageMontage mural vertical
- Capacité du rouleau4
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- À utiliser avecGP#19371, GP#19372, GP#1937300, GP#19374, GP#19375, GP#19376, GP#19378
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin