Motion
56782
Distributeur de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, à montage mural, acier inoxydable, capacité de rouleau 2 , 13.500 po de haut, 6.000 po de large, 6.500 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733869
N° MFR56782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, à montage mural, acier inoxydable, capacité de rouleau 2 , 13.500 po de haut, 6.000 po de large, 6.500 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733869
N° MFR56782
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.500 po
  • Hauteur
    13.500 po
  • Largeur
    6.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre attrayant distributeur de papier hygiénique vertical à double rouleau sans mandrin Compact offre jusqu’à six fois la capacité des rouleaux simples standard à 2 épaisseurs tout en conservant votre look professionnel. Ce distributeur fournit 3000 feuilles de papier hygiénique à 2 épaisseurs de qualité pour un service continu et une satisfaction accrue des clients. La fonction de menu déroulant automatique offre aux utilisateurs un service continu et la satisfaction à vie offre la tranquillité d’esprit!
  • Fini de couleur du distributeur
    Acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56782 ROULEAUX DE TISSU COMPACTS DE 2-ROLL COULEURS