Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.750 po
- Hauteur7.120 po
- Largeur10.120 po
Détails
- Détails supplémentairesLe système de distribution de papier hygiénique côte à côte sans mandrin compact attrayant offre jusqu’à six fois la capacité des rouleaux simples standard à 2 épaisseurs tout en conservant votre allure professionnelle. Ce distributeur fournit 3000 feuilles de papier hygiénique à 2 épaisseurs de qualité ou 6000 feuilles à 1 épaisseur pour un service continu et une satisfaction accrue des clients. Doté d’une palette de transfert pour empêcher l’accès à un nouveau rouleau avant que le rouleau actuel ne soit complètement utilisé, ce distributeur offre l’une des solutions les plus rentables pour la distribution de papier hygiénique à grande capacité.
- Fini de couleur du distributeurFini acier brossé
- Page de produit du fabricant
- Style de montageMontage mural côte à côte
- Capacité du rouleau2
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- À utiliser avecGP#19371, GP#19372, GP#1937300, GP#19374, GP#19375, GP#19376, GP#19378
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin