Spécifications
Détails
- Type d’accessoireRéceptacle à ordures du distributeur
- Détails supplémentairesSpécialement conçue pour les installations avec des montants de 12 po au centre, cette poubelle est idéale pour les nouvelles installations ou les rénovations. La conception en acier inoxydable complète n’importe quel décor pour améliorer l’image de n’importe quelle installation et est conforme à l’ADA lorsqu’elle est installée correctement, ce qui aide à fournir une solution complète. **Pour vous aider à bénéficier de n'importe quelle distributrice d'essuie-mains automatisée GP avec un minimum de tracas, Georgia-Pacific peut vous aider à organiser des installations professionnelles. La photo montre la poubelle 59451 et le distributeur encastré enMotion, modèle n° 59466 , qui doivent être commandés séparément.
- Finition couleurAcier inoxydable
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-mains
- À utiliser avecGP#59466, GP#SM0271, GP#SS0270E
- Page de produit du fabricant