Motion
59491
Accessoire de boîte distributrice – Boîte distributrice d’essuie-mains, pour utilisation avec les modèles GP#59466, GP#SM0271, couleur inox
N° D’ARTICLE MI05733928
N° MFR59491
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de boîte distributrice – Boîte distributrice d’essuie-mains, pour utilisation avec les modèles GP#59466, GP#SM0271, couleur inox
N° D’ARTICLE MI05733928
N° MFR59491

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Details

  • Type d’accessoire
    Réceptacle à ordures du distributeur
  • Détails supplémentaires
    La poubelle de plus grande capacité (12 gallons par rapport à 9.6) pour les distributrices d'essuie-mains encastrées Georgia-Pacific est spécialement conçue pour les installations avec des goujons de 16 po au centre. Cette poubelle est idéale pour les nouvelles installations ou les rénovations. La conception en acier inoxydable complète n’importe quel décor pour améliorer l’image de n’importe quelle installation et est conforme à l’ADA pour fournir une solution complète. *En raison des limites d’espace lorsque les montants sont 12”, la poubelle haute capacité ne peut pas être utilisée - voir 59471.
  • Finition couleur
    Acier inoxydable
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-mains
  • À utiliser avec
    GP#59466, GP#SM0271
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
59491 ESSUIE-MAINS REC POUBELLES RECPT 16