Motion
5790200220

AVENTICS
5790200220

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743409
N° MFR5790200220
Prix53.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5790200220

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743409
N° MFR5790200220
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
Prix53.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    1.77 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5790200220 poV579-3/2NC-DA06-024DC-1,2-RV