Motion
5790620210

AVENTICS
5790620210

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743489
N° MFR5790620210
Prix74.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5790620210

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743489
N° MFR5790620210
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
Prix74.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    21.19 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5790620210 V579-3/2NO-DA08-012DC-04-RV1-