Motion
5811490650

AVENTICS
5811490650

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, borne DIN, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05743815
N° MFR5811490650
Prix287.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811490650

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, borne DIN, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05743815
N° MFR5811490650
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
Prix287.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5811490650 V581-5/3CC-024DC-I1-2CNO-LBX-