Motion
5811720100

AVENTICS
5811720100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, position 3 (centre de pression), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743835
N° MFR5811720100
Prix309.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811720100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, position 3 (centre de pression), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743835
N° MFR5811720100
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
Prix309.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5811720100 V581-5/3PC-024DC-I1-2P22-HBX-