Motion
0820225102

AVENTICS
0820225102

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05752785
N° MFR0820225102
Prix189.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820225102

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05752785
N° MFR0820225102
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
Prix189.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    88.29 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 176 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
0820225102 VANNE