Motion
80HTR50
Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 80 / 1 po, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05760068
N° MFR80HTR50
Prix77.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 80 / 1 po, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05760068
N° MFR80HTR50
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
Prix77.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184276
  • Capacité de charge utile
    3630 lb

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR 80HT RIVETÉ 50FT INCL. EMBOÎTABLE C/L