Motion
NT 81104

SKF
81104 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 20 mm, DI 35 mm, largeur 35 mm
N° D’ARTICLE MI05760072
N° MFR81104 TN
Prix186.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81104 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 20 mm, DI 35 mm, largeur 35 mm
N° D’ARTICLE MI05760072
N° MFR81104 TN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les roulements à galet cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges axiales lourdes et des charges maximales dans une seule direction, mais pas des charges radiales. Ils offrent un degré élevé de rigidité et nécessitent peu d’espace axial. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les roulements à billes de poussée n'ont pas une capacité de charge suffisante. Une caractéristique importante est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d’échanger les composants du roulement.
  • Capacité de charge dynamique
    4181 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    10791 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
81104 TN THRUST BRG
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Conception séparée