Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée2 po NPT
- Pied de tête max.347 pi
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 2 po x 1-1/2 po
- Puissance5 hp
- Fait sur commandeOui
- Pression maximale150 psi
- Débit maximum180 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Matériaux mouillésFonte