Motion
ACA-TB-D2/3XLGN

MILLER BY HONEYWELL
ACA-TB-D2/3XLGN

Harnais - Matériau de sangle en polyester, Arrière, Emplacement de l’anneau en D latéral, Sangle de jambe de la languette, Couleur verte, TTG/TTTG, Capacité pondérale de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05763386
N° MFRACA-TB-D2/3XLGN
Prix871.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
ACA-TB-D2/3XLGN

Harnais - Matériau de sangle en polyester, Arrière, Emplacement de l’anneau en D latéral, Sangle de jambe de la languette, Couleur verte, TTG/TTTG, Capacité pondérale de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05763386
N° MFRACA-TB-D2/3XLGN
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
Prix871.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    TTG/TTTG

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Normes respectées
    ANSI, CSA, OSHA
  • Application de style
    Gilet complet
  • CUP_NON
    612230198459

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS DE NOYAU D’AIR ACA-TB-D2/3XLGN MILLER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good