Motion
AC-QC/S/MGN
Harnais - Matériau en polyester, Arrière, Emplacement de l’anneau en D pour les hanches, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur verte, Vert - Taille G/TG en oz, Capacité pondérale de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763427
N° MFRAC-QC/S/MGN
Prix466.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais - Matériau en polyester, Arrière, Emplacement de l’anneau en D pour les hanches, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur verte, Vert - Taille G/TG en oz, Capacité pondérale de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763427
N° MFRAC-QC/S/MGN
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
Prix466.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Vert - G/TG, oz

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, hanches
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Dos, rembourrage des jambes, épaules
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Application de style
    Usage général
  • CUP_NON
    612230198169

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE NOYAU D’AIR AC-QC/S/MGN MILLER
  • La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité. Jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché. La conception ergonomique profilée du rembourrage minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation. La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité.