Motion
SQ2130N-51-C8-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2130N-51-C8-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI05763465
N° MFRSQ2130N-51-C8-Q
Prix75.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2130N-51-C8-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI05763465
N° MFRSQ2130N-51-C8-Q
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
Prix75.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Série
    SQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
SQ2130N-51-C8-Q VANNE, SGL, ENFICHABLE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté