Motion
1000XS

CAM SPRAY
1000XS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2.2 gal/min, pression nominale de 1000 psi, puissance nominale de 1.5 HP, 15 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763561
N° MFR1000XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
1000XS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2.2 gal/min, pression nominale de 1000 psi, puissance nominale de 1.5 HP, 15 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763561
N° MFR1000XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chariot à cadre tubulaire à revêtement en poudre avec lance/râtelier de tuyaux, pneus de 10 po, réservoir de produits chimiques, pompe à piston Triplex de 3 gallons avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique, pistolet à déclenchement d’injection chimique à pression réglable, lance de 2 pièces, buse à jet de pulvérisation multirégime de 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique, injection chimique en aval, pression réglable, moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, tuyau de pression de 50 pi, cordon électrique de 35 pi avec DDFT
  • Intensité
    15 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    2.2 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    1.5 hp
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Série/système
    X modèles électriques à chariot à tube métallique
  • Tension
    120 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 1000XS