Motion
3050XS

CAM SPRAY
3050XS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 5 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763578
N° MFR3050XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3050XS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 5 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763578
N° MFR3050XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    250.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique sur les buses de pression réglables à la pompe - gâchette d'injection chimique - buses à usage intensif - buses interchangeables en 0, 15, 25 et 40 dgree et buse à savon - unité de cadre enduite de poudre à moteur refroidi par ventilateur entièrement fermée doit être horizontale lorsqu'elle est utilisée
  • Intensité
    40 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    5 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    10 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    X modèles électriques à chariot à tube métallique
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 3050XS