Motion
27374 COUSSIN CROSS 341D  2 PO X 2 PO X 1/2 PO 60 X POIDS

3M
27374 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 2 po x 2 po x 1/2 po, 60 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763871
N° MFR27374 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27374 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 2 po x 2 po x 1/2 po, 60 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763871
N° MFR27374 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Poids
    0.026 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Finition - Meulage - Polissage - Nettoyage - Ébavurage
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440226748
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141273747
  • CUP_NON
    00051141273747

Aperçu

Description du fabricant
27374 COUSSIN CROSS 341D 2 PO X 2 PO X 1/2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif est lié à un endos en tissu lourd de poids X pour plus de durabilité pendant le ponçage lourd
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium durable offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du tampon transversal
  • Le coussinet transversal se fixe à un mandrin compatible (vendu séparément) pour une utilisation avec un outil rotatif
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good