Motion
27382 TAMPON CROSS 341D  3 PO X 3 PO X 1 PO P120 X POIDS

3M
27382 CROSS PAD 341D 3 IN X 3 IN X 1 IN P120 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 3 po x 3 po x 1 po, poids X P120 , 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763877
N° MFR27382 CROSS PAD 341D 3 IN X 3 IN X 1 IN P120 X-WEIGHT
Prix10.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27382 CROSS PAD 341D 3 IN X 3 IN X 1 IN P120 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 3 po x 3 po x 1 po, poids X P120 , 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763877
N° MFR27382 CROSS PAD 341D 3 IN X 3 IN X 1 IN P120 X-WEIGHT
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
Prix10.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.042 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Polissage - Meulage - Nettoyage - Ébavurage - Finition
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440226821
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141273822
  • CUP_NON
    00051141273822

Aperçu

Description du fabricant
27382 COUSSIN CROSS 341D 3 PO X 3 PO X 1 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif est lié à un endos en tissu lourd de poids X pour plus de durabilité pendant le ponçage lourd
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium durable offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du tampon transversal
  • Le coussinet transversal se fixe à un mandrin compatible (vendu séparément) pour une utilisation avec un outil rotatif