Motion
30693 COURROIE EN TISSU 577F  1/2 PO X 24 PO POIDS 36 YF

3M
30693 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 24 IN 36 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 36 YF, 1/2 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763965
N° MFR30693 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 24 IN 36 YF-WEIGHT
Prix4.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30693 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 24 IN 36 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 36 YF, 1/2 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763965
N° MFR30693 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 24 IN 36 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    60440260630
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141306933
  • CUP_NON
    00051141306933

Aperçu

Description du fabricant
30693 COURROIE EN TISSU 577F 1/2 PO X 24 PO 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good