Motion
COURROIE EN TISSU 30729  302D  3 PO X 132 PO P240 LB EN J

3M
30729 CLOTH BELT 302D 3 IN X 132 IN P240 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 302D, P240 poids J, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763992
N° MFR30729 CLOTH BELT 302D 3 IN X 132 IN P240 J-WEIGHT
Prix20.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30729 CLOTH BELT 302D 3 IN X 132 IN P240 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 302D, P240 poids J, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763992
N° MFR30729 CLOTH BELT 302D 3 IN X 132 IN P240 J-WEIGHT
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
Prix20.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440261067
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141307299
  • CUP_NON
    00051141307299

Aperçu

Description du fabricant
30729 COURROIE EN TISSU 302D 3 PO X 132 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • L’endos en tissu flexible offre une conformabilité idéale pour le mélange et la finition des contours et des pièces complexes
  • La construction à couche ouverte aide à évacuer la poussière de ponçage de la courroie pour une coupe plus agressive et une durée de vie de l’abrasif plus longue, ce qui signifie une plus grande productivité
  • Convient aux applications de travail des métaux à sec
  • La courroie liée à la résine maximise la durée de vie de l’abrasif
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses de support, les outils de courroie porte-lime et les moteurs de paillasse
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good