Motion
7010326356

3M
7010326356

Belt - Aluminum Oxide Material, 48.0000 in Belt Length, 2.0000 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI05764108
N° MFR7010326356
Prix16.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326356

Belt - Aluminum Oxide Material, 48.0000 in Belt Length, 2.0000 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI05764108
N° MFR7010326356
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
Votre prix16.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, polissage
  • Matériau de support
    Chiffon en rayonne
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60440186462
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125409629
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051125409629

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU 40962 TRIZACT(TM) 307EA 2 PO / 354 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels