Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Diamètre total8 po
- Largeur totale2 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFIN
- Description longueLa meule d’ébarbage 60449 EXL-XP Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 3 po, un grade FIN, un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule à enroulement, offrant une finition fine uniforme sur les composants métalliques.
- Numéro de stock du fabricant61500293560
- Numéro CUP du fabricant00048011604497
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4500 tr/min
- CUP_NON00048011604497
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La roue la plus durable de la gamme EXL offre un taux de coupe élevé et un fonctionnement en douceur pour l’ébavurage, le polissage et la finition exigeants
- Fonctionne sur tous les métaux, les composites et le verre tout en offrant la même finition et la même consistance supérieures que la gamme de roues Scotch-Brite™ .
- Le minéral exposé produit moins de bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer et à préparer les surfaces
- Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
- La nouvelle technologie maintient la conformabilité des roues, offre une rétention supérieure des bords et résiste aux « ébréchures »
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.