Motion
64477 COURROIE FLEXIBLE DURABLE SCOTCH-BRITE(TM) 3/4 PO X 18 PO EN CRS 20 PAR CAISSE

3M
64477 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3/4 IN X 18 IN A CRS 20 PER CASE

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O grossière, 3/4 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764390
N° MFR64477 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3/4 IN X 18 IN A CRS 20 PER CASE
Prix22.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64477 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3/4 IN X 18 IN A CRS 20 PER CASE

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O grossière, 3/4 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764390
N° MFR64477 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3/4 IN X 18 IN A CRS 20 PER CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011644776
  • CUP_NON
    00048011644776

Aperçu

Description du fabricant
64477 SCOTCH-BRITE(TM) FLEXIBLE DURABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie non tissée robuste et durable est efficace pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage
  • Offre une excellente durabilité des bords
  • Une flexibilité supérieure résiste à l’« aplatissement » et fonctionne bien sur les ponceuses à courroie avec de petites roues de contact
  • L’endos renforcé à faible extensibilité offre une capacité de conditionnement agressive et une bonne flexibilité
  • Fournit une coupe contrôlée pour éliminer les entailles et laisse un fini sans bavure
  • Offre la meilleure flexibilité de la famille de courroies de conditionnement de surface Scotch-Brite™