Motion
64479 COURROIE FLEXIBLE DURABLE SCOTCH-BRITE(TM) 3 PO X 132 PO EN CRS 5 PAR CAISSE

3M
64479 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3 IN X 132 IN A CRS 5 PER CASE

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O grossière, 3 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764392
N° MFR64479 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3 IN X 132 IN A CRS 5 PER CASE
Prix202.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64479 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3 IN X 132 IN A CRS 5 PER CASE

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O grossière, 3 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764392
N° MFR64479 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3 IN X 132 IN A CRS 5 PER CASE
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
Prix202.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011644790
  • CUP_NON
    00048011644790

Aperçu

Description du fabricant
64479 SCOTCH-BRITE(TM) FLEXIBLE DURABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie non tissée robuste et durable est efficace pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage
  • Offre une excellente durabilité des bords
  • Une flexibilité supérieure résiste à l’« aplatissement » et fonctionne bien sur les ponceuses à courroie avec de petites roues de contact
  • L’endos renforcé à faible extensibilité offre une capacité de conditionnement agressive et une bonne flexibilité
  • Fournit une coupe contrôlée pour éliminer les entailles et laisse un fini sans bavure
  • Offre la meilleure flexibilité de la famille de courroies de conditionnement de surface Scotch-Brite™