Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids820.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesUnité en deux parties ; brûleur et unité de pression séparés pièces-pompe à piston triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermiquele brûleur à air forcé à combustion propre fonctionne sur bobine de gaz naturel de calendrier 80 avec tuyau de refroidissement en acier inoxydable de wrap-2 - 50 pi-2 - pistolet à gâchette avec lance de 36 po et cadre de tube enduit de poudre à buse de 15 degrés-réservoir d’eau de 50 gallons pour contourner l’eau lorsque le pistolet n’est pas ouvert- aide également à maintenir l’alimentation en eau du système au cas où le débit d’entrée d’eau chute en dessous de la quantité requise pour faire fonctionner le thermostat réglable par l’unité avec pression amovible.
- Intensité40 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit8 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale10 hp
- Pression nominale2000 psi
- Série/systèmeModèles à eau chaude de la série STAT
- Tension230 V
- Type d’eauEau chaude