Motion
DWE4120

DEWALT
DWE4120

DWE4120
N° D’ARTICLE MI05765134
N° MFRDWE4120
Prix106.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4120

DWE4120
N° D’ARTICLE MI05765134
N° MFRDWE4120
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
Prix106.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.45 lb

Détails

  • CUP_NON
    885911278836

Aperçu

Description du fabricant
PETITE BROYEUSE ANGULAIRE DE DWE4120 4.5 PO
  • Moteur de 9 A CA/CC, 12,000 tr/min conçu pour un retrait plus rapide des matériaux et une protection supérieure contre les surcharges
  • Le moteur à haute efficacité offre des températures de fonctionnement basses
  • Le pare-main à une touche permet une rotation à 360 degrés du pare-main en une seule action
  • La conception mince et ergonomique du corps offre un confort accru dans les applications à utilisation prolongée
  • Le boîtier d’engrenages compact à profil bas augmente la durabilité et permet à l’outil de s’adapter aux espaces restreints
  • Le dégagement de roue Quick-Change permet de retirer la roue sans outil sans avoir besoin d’une clé
  • Poignée latérale amovible à 2 positions pour un confort et un contrôle accrus
  • Le filetage de la broche de 5/8 po -11 accepte une large gamme d’accessoires de 4-1/2 po
  • Ce produit est alimenté par une alimentation c.a./c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté