Motion
DISQUE À LAMELLES 55610 CUBITRON(TM) II 967A  T27 7 PO X 5/8-11 PO POIDS 80+ YF

3M
55610 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 5/8-11 IN 80+ YF-WEIGHT

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 27, 7 po Diamètre du disque, 80 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05765242
N° MFR55610 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 5/8-11 IN 80+ YF-WEIGHT
Prix35.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55610 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 5/8-11 IN 80+ YF-WEIGHT

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 27, 7 po Diamètre du disque, 80 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05765242
N° MFR55610 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 5/8-11 IN 80+ YF-WEIGHT
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
Prix35.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids du dossier
    Poids Y
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.681 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273450
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556109
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Vitesse maximale
    13300 tr/min
  • Série
    967A
  • CUP_NON
    00051141556109

Aperçu

Description du fabricant
55610 DISQUE À LAMELLES CUBITRON(TM) II 967A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie