Motion
CJ42 64D VERT UR

LOVEJOY INC
CJ42 64D GREEN URE

68514472260 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI05767241
N° MFRCJ42 64D GREEN URE
Prix140.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42 64D GREEN URE

68514472260 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI05767241
N° MFRCJ42 64D GREEN URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix140.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ42
  • Épaisseur de l’élément
    20.00 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 à 0.027 po
  • Diamètre extérieur
    95.00 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472260
  • Numéro CUP du fabricant
    685144722607
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    560 N-m
  • CUP_NON
    685144722607

Aperçu

Description du fabricant
CJ42-SPIDER-64D VERT-UR